Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE K2P94B 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE K2P94B 2.5" 1,8 TB SAS
HPE K2P94B 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65466155
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2P94BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Kompatible Produkte
3PAR StoreServ 8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.996,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,12*
€ 2.575,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,20*
€ 2.553,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,79*
€ 2.471,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,51*
€ 2.417,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,48*
€ 2.375,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.