Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Sprühflasche
>
Artikel
Birchmeier Rabbit Lution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-65267527
Hersteller:
Birchmeier
Herst.-Nr.:
12005701
EAN/GTIN:
7611034140216
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Rot, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartensprüher
Weitere Suchbegriffe:
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
handsprühgerät birchmeier
,
handsprüher
,
handzerstäuber 500 ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,204*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,204*
€ 13,33276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,775*
€ 12,82225
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,486*
€ 12,47834
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,208*
€ 12,14752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,439*
€ 11,23241
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.