Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Inter-Tech C-3 Saphir Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65226151
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881300
EAN/GTIN:
     4260455643375
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5490 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
4660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.