Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Handtuchhalter Chrom Wand-montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
GROHE Essentials Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65200092
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40371001
EAN/GTIN:
     4005176326318
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
Nie war es leichter, ein Badezimmer in elegantem, modernem Design zu schaffen. Wählen Sie einfach passende Produkte unseres hochwertig gefertigten GROHE Essentials Zubehörs aus, wie den praktischen Handtuchhalter (439 mm) mit zwei Schwenkarmen – der perfekte Platz für Handtücher und Bademäntel. Gefertigt aus dem hochwertigsten Metall verfügt dieser in Deutschland konzipierte Handtuchhalter über eine langlebige und pflegeleichte GROHE StarLight Chromoberfläche, die auch nach Jahren nicht an Glanz verliert. Außerdem verfügt er über verdeckte Befestigungen und lässt sich leicht montieren – befolgen Sie einfach die eindeutigen Schrittanleitungen. Sehen Sie sich auch die anderen Produkte unserer umfangreichen Kollektion an, wie zum Beispiel den Bademantelhaken, die Toilettenbürstengarnitur, den Toilettenpapierhalter und zahlreiche Handtuchhalter und Wannengriffe. Wenn Sie es noch bequemer wünschen, empfehlen wir eines unserer umfangreichen Komplettsets. GROHE Essentials Zubehör – präzise Handwerkskunst und zeitloses Design. Großartig, um ein harmonisches Bild im Badezimmer zu schaffen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Anzahl der Stangen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40308003
ab € 115,41*
Ähnlich
Grohe
40308AL3
ab € 184,00*
Ähnlich
Grohe
40308DC3
ab € 161,00*
Ähnlich
Grohe
40496000
ab € 186,15*
Ähnlich
Grohe
40308DA3
ab € 173,18*
Ähnlich
Grohe
40308GL3
ab € 171,70*
Ähnlich
Grohe
40371GL1
ab € 54,33*
Ähnlich
Grohe
40371DC1
ab € 50,52*
Ähnlich
Grohe
40342000
ab € 181,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.