Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Navitel MS700 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65198810
Hersteller:
     Navitel
Herst.-Nr.:
     MS700
EAN/GTIN:
     8594181740395
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Unterstützte Sprachen
Multi
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
DDR3
RAM-Kapazität
256 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Albanien, Andorra, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, San Marino, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine, Vereinigtes Königreich
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
GPS-Typ
Auto
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.