Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 512744-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 512744-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
HPE 512744-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6433049
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512744-001
EAN/GTIN:
     4053162074699
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.