Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 508009-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 508009-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 508009-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 500 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6410122
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     508009-001
EAN/GTIN:
     5704327790785
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.