Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Acer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3514100
Package image 3514100
Package image 3514100
Product image R1273
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64083514
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3514100
EAN/GTIN:
     4059181447766
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Predator 8
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 14,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,90*
€ 29,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,48*
€ 29,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,68*
€ 26,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,48*
€ 25,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,52*
€ 24,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,98*
€ 23,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,43*
€ 23,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,89*
€ 22,48
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,82*
€ 21,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,47*
€ 17,22
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1814100
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
1914100
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2714100
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
2114100
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2014100
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2914100
ab € 10,69*
Ähnlich
Bedifol
2814100
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.