Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)
Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)
Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)
Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)
Vileda 4023103124967 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyester Orange 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753M-3998331
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     4023103124967
EAN/GTIN:
     4023103124967
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyester
Produktfarbe
Orange
Waschtyp
Handwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,10*
€ 21,98*
3 Tage
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 47,58*
€ 67,33008*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.