Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6350035
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002916
EAN/GTIN:
     5099206025578
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
SOLARBETRIEBEN
Vergessen Sie Batteriewechsel. Mit Solarenergie ist Ihre Tastatur immer aufgeladen und einsatzbereit – auch bei künstlichem Licht.

ELEGANTES DESIGN
Dank dieser superflachen Tastatur sieht Ihr Schreibtisch jetzt viel schicker aus.

KOMFORTABLES TIPPEN
Auf dieser Tastatur tippen Sie fast wie auf Ihrem Notebook – nur komfortabler.

LADEZU-STANDSÜBERWACHUNGS APP
Sie möchten überprüfen, wie viel Energie Ihnen noch zur Verfügung steht? Oder wissen, wie viel Energie Ihre Schreibtischlampe abgibt? Die Logitech Solar App beantwortet Ihre Fragen.

KABELLOSER EMPFÄNGER FÜR BIS ZU SECHS GERÄTE
Sie schließen den winzigen Logitech Unifying-Empfänger an Ihr Notebook an und lassen ihn eingesteckt. Sie können sogar noch weitere Geräte hinzufügen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. Weitere Informationen zum Logitech Unifying-Empfänger

LICHTBETRIEBENE TASTATUR
Einfacher geht’s nicht. Diese Tastatur lädt sich bei Licht auf, wobei eine Ladung auch in völliger Dunkelheit mindestens drei Monate hält. Damit gehören Batteriewechsel der Vergangenheit an.

NUR 0,8 CM DÜNN
Mit ihrem schlanken, eleganten Design sorgt diese Tastatur für einen stylischen Arbeitsplatz – gleich, ob Sie ein Notebook oder einen Desktop-Computer nutzen.

GREIFEN SIE NACH IHREM GLÜCK!
Gönnen Sie Ihren Händen Tasten, die sich gut anfühlen und flüssigen und flüsterleisen Tippkomfort bieten.

KABELLOSE ADVANCED 2,4-GHZ-TECHNOLOGIE
Damit können Sie überall arbeiten und spielen – z. B. bequem auf dem Sofa. Dank der kabellosen Verbindung mit großer Reichweite gibt es nahezu keine Verzögerungen, Ausfälle oder Störungen.

LOGITECH UNIFYING-EMPFÄNGER
Der Empfänger ist so winzig, dass er in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Und eine kompatible kabellose Maus oder ein kompatibler Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – mit einem einzigen USB-Empfänger.

PLUG&PLAY-KOMFORT
Die Einrichtung ist eine Frage von Sekunden: Schließen Sie einfach den kabellosen Empfänger an einen USB-Port Ihres Computers an und schon ist Ihre Tastatur einsatzbereit – ganz ohne Software.

KLEINE SCHRITTE, GROSSE ZUKUNFT
Von der PVC-freien Konstruktion bis hin zur vollständig recycelbaren Verpackung wird bei dieser Tastatur Umweltschutz großgeschrieben.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
158.7 x 431.8 x 7.6 mm
Tastaturgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
65 mAh
Batteriekapazität
0.195 Wh
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
Solar
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060255719
Breite des Versandkartons
152 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Volumen Hauptkarton
16250 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
2.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Leise Tasten
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Anzahl der Höhenpostionen
2
Winkeleinstellung (max.)
7 °
Tastaturtastentechnologie
Schere
Zertifizierung
CE, FCC, CB, GS
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1068.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 30,66*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 23,75*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,34*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 44,29*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 169,04*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 33,20*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 38,19*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,00*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 6,94*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,66*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,63*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 85,13*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 59,60*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,68*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 37,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.