Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metaltex PEPITO 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metaltex PEPITO 3 Grau
Metaltex PEPITO 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63305302
Hersteller:
     Metaltex
Herst.-Nr.:
     8002523646330
EAN/GTIN:
     8002523646330
Suchbegriffe:
Drahteinbauteile
Gewürzregal
metaltex gewürzregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
3 Regale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.