Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3830-20-C Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3830-20-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-20-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-20-C Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62742045
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3830-20-C
EAN/GTIN:
     5053440248957
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 20mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Orange
Material
Kobalt-Stahl
Zahnmaterial
Bimetallisch
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Weitere Suchbegriffe: bahco lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.