Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 4003530003943 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 4003530003943 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 4003530003943 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 4003530003943 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 4003530003943 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     223-7057036
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530003943
EAN/GTIN:
     4003530003943
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
16 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewindeart
Teilgewinde
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0136*
€ 0,0185*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0207*
2 Tage
691200
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0239*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,70*
€ 10,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.