Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT1940-QZ Kreissägeblatt 18,4 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT1940-QZ Kreissägeblatt 18,4 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT1940-QZ Kreissägeblatt 18,4 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT1940-QZ Kreissägeblatt 18,4 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62590841
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1940-QZ
EAN/GTIN:
     5035048095577
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt dewalt 184mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
184 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
15
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT1930-QZ
ab € 13,79*
Ähnlich
DeWalt
DT4057-QZ
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.