Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolma 02.801.00 Ringmappe A5 Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolma 02.801.00 Ringmappe A5 Durchscheinend
Kolma 02.801.00 Ringmappe A5 Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62331431
Hersteller:
     Kolma
Herst.-Nr.:
     02.801.00
EAN/GTIN:
     7611967020777
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das Ringbuch ist für die Ablage von Papier bis Format A5 ideal geeignet. Der trendige Einband ist aus halbtransparentem KolmaFlex Material. Die schwarze Ringbügelmechanik, 2 Ringe 1 x 80 mm, ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Ablage. Bringen Sie Farbe in Ihren Alltag!
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Durchscheinend
Oberflächenlackierung
Matt
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.