Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula New York Hängeleuchte Flexible Halterung E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula New York Hängeleuchte Flexible Halterung E40
Segula New York Hängeleuchte Flexible Halterung E40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62326123
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50583
EAN/GTIN:
     4260150055831
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Seit 10 Jahren steht die Marke SEGULA für Innovation, Premium-Qualität und zeitlose Ästhetik. Diese Grundlagen bestimmten von Beginn an auch die Entwicklung unseres exklusiven Leuchtmittel-Sortiments.
Die klassische Glühlampe ist für viele Menschen der Inbegriff von „gutem“ Licht. Mit ihrem gleichmäßigen Spektrum, der warmen Lichtfarbe und der natürlichen Wiedergabe aller Farben kommt sie der Abendstimmung bei natürlichem Sonnenlicht sehr nahe. Mit SEGULA-Lampen bringen wir den Menschen das angenehme, warme Licht der Glühlampe zurück! Sie bieten eine herausragende Farbwiedergabe, exzellente Qualität und eine dekorative Optik – mit energiesparender, langlebiger LED-Technik. Durch den sparsamen Einsatz möglichst traditioneller Materialien und die Vermeidung gesundheitsschädlicher Substanzen streben wir eine hohe Recycling-Fähigkeit und die bestmögliche Ökobilanz an.

Ersetzen Sie Glühlampen, Halogenstrahler und Energiesparlampen durch hocheffiziente und ressourcenschonende SEGULA LED-Leuchtmittel. Gemeinsam leisten wir so einen Beitrag, unseren Kindern und Enkeln eine intakte Umwelt zu hinterlassen!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3000 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.