Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
xlyne Joli XW PRO 3,1 cm (1.22") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62325892
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     54029
EAN/GTIN:
     4260449571646
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
JOLI XW PRO | 2 in 1: Damen Smartwatch & Finesstracker in einem

- 240 x 240 Pixel Lamination Farb Touchscreen: Der Joli XW PRO Touchscreen erzeugt ein farbintensives Userinterface. Zudem ist ein Blendschutz zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung standardmassig verfügbar.
- Die Damensmartwatch Joli XW PRO ist kompatibel zu iOS und Android Betriebssystemen, Verbindung über Bluetooth 4.0 oder höher. Gratis App aus den APP-Stores.
- 2 in 1: Fitnessarmband & Smartwatch in einem. Mit nur 9mm ultradünnem Designhousing ist die Joli XW PRO die perfekte Smartwatch für die modebewusste Dame. Wahl aus 2 Nutzerprofilen – Smartwatch oder Fitnessarmband (Damen – Geschmack)
- Das feingliedrige Milanaise Armband ist sehr edel mit einem perfekt anpassbaren Verschluss
- Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher sind der Smartphone-Verbindung auch im Bereich der Kommunikation und Nutzung von Sprachassistenten keine Grenzen gesetzt.
- Features: Anrufannahme, Anrufprotokolle, Telefonbuch, Kalender, Wecker, Kamera-Fernauslöser, Herzfrequenzmesser, Schlaf-Überwachung, Bewegungsreminder, Trinkerinnerung
- Schrittzähler, Stoppuhr, Kalorienrechner, Distanzmesser, Bluetooth Musikplayer, Energiesparmodus, Notfallzeitanzeige,
- Push Benachrichtigungen: E-Mail, WhatsApp, Facebook, SMS und viele mehr
- Individuelle Userinterface Design Optionen eigenes Hintergrundbild
- Energiesparmodus und Notfallzeitanzeige
- 2 animierte Watchfaces (Diamantregen) und 4 weitere stilvolle Zeitanzeigen (digital & analog)

JOLI XW PRO – DAMEN SMARTWATCH & UHR MIT SCHRITTZÄHLER IN EINEM

Das schlichte nahtlos puristische Design der Damen Smartwatch verbindet Ästhetik und einer Vielzahl an cleveren & nützlichen Funktionen. Das feingliedrige Milanaise Armband kann spielend leicht an Ihre individuelle Handgelenkbreite angepasst werden und behält die vormals gewählte Einstellung beim nächsten Anlegen der Uhr bei. Dank verschiedener feinabgestimmter Watchfaces und verschiedener Menü -& Interface Designs, passen Sie das Modell Joli XW Pro ganz leicht an Ihren individuellen Geschmack an. Sie kommen zudem in den Genuss brandneuer animierter Watchfaces (Zeitanzeigen) dar. Etwa ein sinnlich beruhigender dezenter Diamantregen im Hintergrund ihrer Zeitanzeige. Damit Sie möglichst lange vom Akku Ihrer Smartwatch profitieren bietet das Modell einen Energiesparmodus den Sie jederzeit wählen können. Zudem ist eine puristische Zeitanzeige jederzeit auch bei schwachem Akkustand abrufbar. Die stilvolle und modern puristische Frauen Fitness Uhr Joli XW PRO ist für jeden Anlass die richtige Wahl. Es stehen verschiedene Design Watchfaces für Ihren individuellen Geschmack zur Auswahl. Spielendleicht verleihen Sie Ihrer Uhr ein neues Gesicht! Als klassische Damen Smartwatch für Android und iOS mit WhatsApp Benachrichtigungen ist die Joli XW PRO aber nicht nur ein Designhighlight. Sie erfüllt auch den Bluetooth 4.0 Standard und ist sowohl mit iOS/iPhone als auch mit Android Smartphones voll kompatibel. Die zugehörige App kann im Appstore oder bei Google Play spielendleicht installiert werden. Das Spitzenmodell Joli XW PRO bietet eine Vielzahl an Funktionen zur Unterstützung Ihres täglichen Lebens. Lassen Sie sich direkt auf der Uhr rose gold Damen über eingehende WhatsApps, Facebook-Nachrichten, SMS, E-Mails oder sonstige App-Mitteilungen unmittelbar durch dezente Töne oder eine sanfte Vibration informieren. Nutzen Sie die Kalenderfunktion, den Taschenrechner, das Telefonbuch, das Anrufprotokoll u.v.m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
9 mm
Bandbreite
22 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
RAM-Kapazität
128 MB
Prozessor
MTK2502C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.22 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Roségold
Armbandfarbe
Roségold
Form
Rund
Handgelenkgröße
160 - 230 mm
Schnallenfarbe
Roségold
Energie
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Bereitschaftszeit
72 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, WhatsApp
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Stoppuhr
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.