Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 028724 Wasserglas Türkis 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 028724 Wasserglas Türkis 310 ml
LEONARDO 028724 Wasserglas Türkis 310 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62313919
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     028724
EAN/GTIN:
     4002541287243
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
310 ml
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Puccini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,17667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,13004*
€ 37,04475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,67002*
€ 36,49732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,06002*
€ 29,82142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.