Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 028731 Wasserglas Grün 365 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 028731 Wasserglas Grün 365 ml
LEONARDO 028731 Wasserglas Grün 365 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62313915
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     028731
EAN/GTIN:
     4002541287311
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
365 ml
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Puccini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,01004*
€ 36,90195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,58002*
€ 36,39022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.