Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro NEONline Polystyrene Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro NEONline Polystyrene Pink
Styro NEONline Polystyrene Pink
Styro NEONline Polystyrene Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62313568
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     30-1030.26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die vier leuchtenden Neon-Farben von styrofile setzen leuchtende Akzente in jedem Büro. In den senkrecht und versetzt stapelbaren Briefablagen finden Formate bis C4 Platz.

Zusammen mit der styroswingbox und dem styropen aus der gleichen NEONline lässt sich ein schönes Set zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Pink
Format
C4
Anzahl von Fächern
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
355 mm
Höhe
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb pink, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,592*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
30-1030.32
€ 2,93*
Ähnlich
Styro
30-1030.70
€ 2,94*
Ähnlich
Styro
30-1030.50
€ 2,95*
Ähnlich
Styro
30-1030.30
€ 2,93*
Ähnlich
Styro
30-1030.40
€ 2,95*
Ähnlich
Styro
30-1030.46
€ 0,592*
Ähnlich
Styro
30-1030.92
€ 2,94*
Ähnlich
Styro
30-1030.95
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.