Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90873 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 90873 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Fischer 90873 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90873
EAN/GTIN:
     4006209908730
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Schaumbeton, Gipsblock
Material
Metall, Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Schraubendrehergröße
PZ2
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,46* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.