Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 84342 Schraubanker/Dübel Hohlwandanker (Molly) 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 84342 Schraubanker/Dübel Hohlwandanker (Molly) 95 mm
Fischer 84342 Schraubanker/Dübel Hohlwandanker (Molly) 95 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229520
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     84342
EAN/GTIN:
     8590369843421
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Vorteile

- Die lange Gewindestange der Kippdübel KD und KDH ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und dicken Anbauteilen und bietet maximale Flexibilität.
- Durch eine integrierte Spannfeder öffnen sich die Klappelemente der Federklappdübel KD 3+4 und KDH 3+4 selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage.
- Die breiten Kippbalken sorgen für eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht.
- Der Kunststoff-Kippdübel K54 ermöglicht die Verwendung handelsüblicher Holz- und Spanplattenschrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
25 mm
Minimale Hohlraumtiefe
34 mm
Merkmale
Produkttyp
Hohlwandanker (Molly)
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.