Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45474 Schraubanker/Dübel Klappdübel 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 45474 Schraubanker/Dübel Klappdübel 95 mm
Fischer 45474 Schraubanker/Dübel Klappdübel 95 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45474
EAN/GTIN:
     8590369454740
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Vorteile

- Die lange Gewindestange der Kippdübel KD und KDH ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und dicken Anbauteilen und bietet maximale Flexibilität.
- Durch eine integrierte Spannfeder öffnen sich die Klappelemente der Federklappdübel KD 3+4 und KDH 3+4 selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage.
- Die breiten Kippbalken sorgen für eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht.
- Der Kunststoff-Kippdübel K54 ermöglicht die Verwendung handelsüblicher Holz- und Spanplattenschrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Schraubenlänge
90 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
65 mm
Minimale Hohlraumtiefe
27 mm
Merkmale
Produkttyp
Klappdübel
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.