Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 94621 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 94621 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Fischer 94621 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229505
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94621
EAN/GTIN:
     4006209946213
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Allrounddübel
Allzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Schraubenlänge
84 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
32 mm
Plattenstärke (mind.)
9.5 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
UX 8 x 50
Schrauben im Set enthalten
5,5 x 84
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Gipskarton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,47* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.