Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 94619 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 94619 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 35 mm
Fischer 94619 Schraubanker/Dübel Schraubhaken & Dübelsatz 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229429
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94619
EAN/GTIN:
     4006209946190
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Allrounddübel
Allzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
35 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
45 mm
Schraubenlänge
67 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
28 mm
Plattenstärke (mind.)
9.5 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
UX 6 x 35
Schrauben im Set enthalten
4,5 x 67
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Gipskarton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,46* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.