Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90877 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 90877 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 60 mm
Fischer 90877 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229370
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90877
EAN/GTIN:
     4006209908778
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Schaumbeton, Gipsblock
Material
Metall, Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Schraubendrehergröße
PZ2
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,80* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.