Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 42600 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62224641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42600
EAN/GTIN:
     4043619426003
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse, mit Kühlrippen auf der Oberseite, sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
NVMe
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
12 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Merkmale
Chipsatz
JMicron JMS583
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.