Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod Schwarz, Edelstahl Handbremse Analog PC, PlayStation 4, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61193531
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060107
EAN/GTIN:
     3362934001797
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
2831 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
535 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
850 mm
Gewicht
2548 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Handbremse
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, Xbox One
Gaming-Control Technologie
Analog
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.