Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Intex 26732GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 24311 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61159099
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     26732GN
EAN/GTIN:
     6941057414409
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220 mm
Durchmesser
5490 mm
Gewicht
92200 g
Dicke der Schwimmbadfolie (Seite)
0.64 mm
Dicke der Schwimmbadfolie (Unterseite)
0.51 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
628.7 mm
Verpackungstiefe
571.5 mm
Verpackungshöhe
1292.2 mm
Paketgewicht
102800 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
24311 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Grau
Maximaler Wasserstand
107 cm
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC, Polyester, Stahl
Bodenwischlappen
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Abdeckung
Ja
Einfache Montage
Ja
Rahmenfarbe
Weiß
Montage erforderlich
Ja
Montagezeit
60 min
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
5678 l/h
Spannung der Pumpe
220 V
Weitere Suchbegriffe: intex aufstellpool, gerahmter pool
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,16*
€ 652,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.