Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1LC1SCA2C-200B Koaxialkabel 200 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1LC1SCA2C-200B Koaxialkabel 200 m Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-1LC1SCA2C-200B Koaxialkabel 200 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61045694
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1LC1SCA2C-200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
200 m
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
AWG Kabelgröße
20
Stärke Ummantelung
0.65 mm
Äußerer Manteldurchmesser
6.1 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.81 mm
Isolationsmaterial
Geschäumtes Polyethylen
Äußerer Durchmesser Isolierung
3.66 mm
Schildgröße
0.04 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.