Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01631-001 Überwachungskamerazubehör Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01631-001 Überwachungskamerazubehör Behausung
Axis 01631-001 Überwachungskamerazubehör Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61023871
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01631-001
EAN/GTIN:
     7331021066175
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
AXIS F92A01 Height Strip Housing zur Montage von kompatiblen Sensoreinheiten in der Nähe von Gebäudeausgängen. Die Sensoreinheit ist im Gehäuse in einer Höhe von 170 Zentimetern vom Boden aufwärts montiert. Für eine verlässlichere Identifizierung muss sie so positioniert werden, dass sie direkt auf das Gesicht einer Person gerichtet ist. So kann diese auch erkannt werden, wenn sie eine Kapuze oder ein Baseball-Cap trägt. Erhältlich in schwarz oder silberfarben mit metrischen/angloamerikanischen Frontabdeckungsteilen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Behausung
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
P1264 P1265 P8535 F1004 F1025 FA1125
Weitere Suchbegriffe: axis kameragehäuse, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.