Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Valmora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Valmora
EGLO Valmora
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61023067
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96332
EAN/GTIN:
     9002759963323
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Gewicht
527 g
Länge (mm)
115 mm
Lampen
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
470 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.