Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Almonte G9 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Almonte G9 6 W
EGLO Almonte G9 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61022028
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94879
EAN/GTIN:
     9002759948795
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Gewicht
724 g
Länge (mm)
110 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Gesamtleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
33 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
330 °
Lichtleistung
360 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.