Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Led Carpi Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Led Carpi Deckenbeleuchtung
EGLO Led Carpi Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021621
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95283
EAN/GTIN:
     9002759952839
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Durchmesser
385 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.