Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Gita 2 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Gita 2 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
EGLO Gita 2 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021565
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94712
EAN/GTIN:
     9002759947125
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.3 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
870 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.