Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Laroa Tischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Laroa Tischleuchte Schwarz
EGLO Laroa Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021348
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96438
EAN/GTIN:
     9002759964382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
325 mm
Breite
120 mm
Tiefe
480 mm
Gewicht
939 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Schutzart
II
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
45 W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.