Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cajero Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cajero Tischleuchte Weiß
EGLO Cajero Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021236
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95695
EAN/GTIN:
     9002759956950
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
1123 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.