Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Almeida Tischleuchte E14 Anthrazit, Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Almeida Tischleuchte E14 Anthrazit, Schwarz, Weiß
EGLO Almeida Tischleuchte E14 Anthrazit, Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021216
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95194
EAN/GTIN:
     9002759951948
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
475 mm
Breite
185 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
1798 g
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz, Weiß
Material
Stoff, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.