Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Caupo Tischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Caupo Tischleuchte Schwarz
EGLO Caupo Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021171
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93966
EAN/GTIN:
     9002759939663
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Gewicht
1020 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
27 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Farbtemperatur
5000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.