Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Priddy Tischleuchte E27 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Priddy Tischleuchte E27 Schwarz, Weiß
EGLO Priddy Tischleuchte E27 Schwarz, Weiß
EGLO Priddy Tischleuchte E27 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021017
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49469
EAN/GTIN:
     9002759494698
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Durchmesser
155 mm
Gewicht
2400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.