Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Roncade Tischleuchte Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Roncade Tischleuchte Chrom, Weiß
EGLO Roncade Tischleuchte Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61019709
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31997
EAN/GTIN:
     9002759319977
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
335 mm
Breite
150 mm
Tiefe
195 mm
Gewicht
896 g
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Aluminium, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
91 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.