Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Nocito Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gold Nicht austauschbare Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Nocito Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gold Nicht austauschbare Glühbirne(n)
EGLO Nocito Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gold Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61009940
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95482
EAN/GTIN:
     9002759954826
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Gewicht
605 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.