Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sarria Schwarz, Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sarria Schwarz, Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)
EGLO Sarria Schwarz, Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61006700
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94964
EAN/GTIN:
     9002759949648
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot gu10 3000k
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
737 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: led spot, led spot gu10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.