Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Corbera Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Corbera Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)
EGLO Corbera Chrom Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003818
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93672
EAN/GTIN:
     9002759936723
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
120 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
23 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte gu10, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.