Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Auckland Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Auckland Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Auckland Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Auckland Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Auckland Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002978
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49243
EAN/GTIN:
     9002759492434
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
260 mm
Gewicht
980 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Kupfer
Plafond Farbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Stahl
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, eglo hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.