Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Bari 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Bari 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung
EGLO Bari 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002796
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94987
EAN/GTIN:
     9002759949877
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
60 mm
Gewicht
788 g
Energie
Energiequelle
AC
Schutzart
I
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.