Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Covaleda Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Covaleda Bodenleuchte E27
EGLO Covaleda Bodenleuchte E27
EGLO Covaleda Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002721
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49618
EAN/GTIN:
     9002759496180
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Messing, Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1640 mm
Gewicht
4941 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.