Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cabado Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cabado Tischleuchte Weiß
EGLO Cabado Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002704
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97077
EAN/GTIN:
     9002759970772
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
65 mm
Tiefe
120 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Büro
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Energiequelle
Akku
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.