Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BEVERLY 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 3,7 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BEVERLY 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 3,7 W Edelstahl
EGLO BEVERLY 1 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 3,7 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60999759
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94799
EAN/GTIN:
     9002759947996
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Ob an lauen Sommertagen oder wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden: Mit unserem Außenleuchten Sortiment finden Sie für jede Stimmung die passende Leuchte. Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen, über traditionelle bis hin zu modernen und extravaganten Leuchten. Finden Sie Ihren Favoriten für die passende Atmosphäre und verleihen Sie Ihrem Außenbereich Ihren Wohlfühleffekt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1958 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD LED Module
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
560 lm
Energie sparend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.