Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BREGANZO Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 2,5 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BREGANZO Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 2,5 W Anthrazit
EGLO BREGANZO Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD LED Module LED 2,5 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60999704
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94138
EAN/GTIN:
     9002759941383
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Ob an lauen Sommertagen oder wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden: Mit unserem Außenleuchten Sortiment finden Sie für jede Stimmung die passende Leuchte. Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen, über traditionelle bis hin zu modernen und extravaganten Leuchten. Finden Sie Ihren Favoriten für die passende Atmosphäre und verleihen Sie Ihrem Außenbereich Ihren Wohlfühleffekt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1110 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD LED Module
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
360 lm
Energie sparend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.